| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-802822022 Herst.-Nr.: 46776 EAN/GTIN: 4002871467766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit seinem handlichen Format in A6 passt es perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs. Das Notizbuch verfügt über insgesamt 80 Blatt mit einer angenehmen Lineatur, die Ihnen das Schreiben erleichtert. Das Papier hat eine Grammatur von 70 g/m², was für ein angenehmes Schreibgefühl sorgt. Dank der linierten Seiten behalten Sie jederzeit die Übersicht und können Ihre Gedanken und Notizen ordentlich festhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Motiv: | Econil | Format: | A6 | Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 80 Blatt | Grammatur: | 70 g/qm | perforiert: | nein | Verschluss: | keinen | Ausführung des Papiertyps: | Zuckerrohrabfällen | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,47* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|