Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802846010 Herst.-Nr.: 46804 EAN/GTIN: 4002871468046 |
| |
|
| | |
| Kladde / Notizbuch "Grey", DIN A5, kariert. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt. Weitere Informationen: | | Motiv: | Grey | Format: | A5 | Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 96 Blatt | Grammatur: | 70 g/qm | Einband: | Hardcover | Verschluss: | keinen | Lochung: | nein | perforiert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,44* | € 4,34* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,77* | € 4,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,05* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|