Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Pastell", A5, 96 Blatt, kariert sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802848099
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Sortierung Kladden/Notizbücher, "Pastell", DIN A5, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: "Mint" Art.Nr. 46801, "Berry" Art.Nr. 46802, "Rosé" Art.Nr. 46803, "Grey" Art.Nr. 46804. DIN A5.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Pastell - sortiert
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 10,82384*
€ 16,33384*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 13,43728*
€ 19,60728*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33384*
€ 19,43727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75384*
€ 18,74707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,82384*
€ 17,64037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48384*
€ 17,23577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02384*
€ 16,68837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82384*
€ 12,88037
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,70596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.