Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Global Colors, A4, 96 Blatt, blanko


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802849827
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Sortierung Kladden/Notizbücher „Global Colors“ DIN A4, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: 1x „Planet“ Art.Nr. 46787, 1x „Skatonaut“ Art.Nr. 46786, 1x „Buntes Leben“ Art.-Nr. Nr. 46806, 1x „Over the Rainbow“ Art.-Nr. Nr. 46807. DIN A4.. Papierformat: DIN A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Global Colors sortiert
Format:
A4
Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 13,03*
€ 19,11*
Lager 690
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,77304*
€ 21,35304*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,35304*
€ 25,41012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85304*
€ 24,81512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78304*
€ 23,54182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,48304*
€ 23,18482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,73304*
€ 22,29232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77304*
€ 17,57992
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,69326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.