Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Tiere", A5, 96 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802871814
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Sortierung Kladden/ "Tiere" DIN A5, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: "Indian Mandala" Art.Nr. 46790, "Fresh Lemons" Art.Nr. 46791, "Maritim" Art.Nr. 46792, "Skatonaut" Art.Nr. 46793. DIN A5.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: sortiert, sortiert. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
zwei Motive sortiert
Format:
A5
Lineatur:
dotted/kariert sortiert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a5, notiz buch, notizbuch rnk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 10,56188*
€ 15,95188*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 13,44728*
€ 19,66728*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95188*
€ 18,98274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35188*
€ 18,26874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45188*
€ 17,19774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10188*
€ 16,78124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72188*
€ 16,32904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56188*
€ 12,56864
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,64047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.