Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-823177015 Herst.-Nr.: 100555313 EAN/GTIN: 4002030101159 |
| |
|
| | |
| Extrem stabiler Pappkern. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor. Aufgeklebtes Rückenschild. Mit Deckblatt. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 617. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper by Nature. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Rückenbreite: | 80 mm | Farbe: | rot | Material: | stabiler Pappkern mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert | Griffloch vorhanden: | ja | Kantenschutz vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Hartpappe-Ordner, Ordner, 10 407 RO, 10407RO, 10407 RO |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 3,07* | € 3,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 3,28* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,22* | € 3,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 3,38* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,06* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|