Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öko-Tischrechner Eco310, 8stellig, 118x70x13mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835157
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     802358
EAN/GTIN:
     8595179504098
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner Eco 10. Energieversorgung: 100 % Solar - benötigt keine Batterien. Das verwendete Material besteht aus 70% recyceltem Kunststoff, "Save The Earth" mithilfe von Recycling nicht erneuerbarer Ressourcen. Automatische Abschaltung, Plastiktasten. Tasten: %, +/-, Speicher, Quadratwurzelfunktion. Größe (B x H x T): 72 x 120 x 15 mm. Ausführung des LCD-Displayanzeige-Umfangs: einzeilig. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 8 Zeichen. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzeige:
8-stellig
Maße (B x H x T):
70 x 118 x 13 mm
Energieversorgung:
100% solarbetrieben
Gewicht:
52 g
Quadratwurzelfunktion:
Ja
Rundungselektor:
Nein
Steuer +/-:
Ja
Taste %:
Ja
Taste +/-:
Ja
Taste 00:
Nein
Taste MU:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz116 - energieeffizient - erneuerbare Energie.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
42
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,90*
9 Tage
42
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,93*
1 Tag
42
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 6,07*
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 7,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.