Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner Ergo 10, 130x153x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835257
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-ERGO 10
EAN/GTIN:
     8595179503053
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Tischrechner Ergo 10. 3-Tasten Speicher. Automatische Abschaltung. Merkmale: Kosten/Verkaufspreis/Marge, Löschen-Taste, Quadratwurzelfunktion, Steuer +/- ja, Tasten: %, +/-, Währungsberechnung. Art der Hilfeenergie: Batterie/Solar. Größe (B x H x T): 130 x 153 x 35 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: einzeilig. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 10 Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Anzeige:
10-stellig
Maße (B x H x T):
130 x 153 x 35 mm
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Stromversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterietyp:
1 x AG13
Gewicht:
130 g
Automatische Ausschaltung:
Ja
Automatische Punktierung (Triadengruppierung):
Ja
Dezimalselektor:
Nein
GT Funktion:
Nein
Kosten/Verkaufspreis/Marge:
Ja
Löschen-Taste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rechenmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.