Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-835292010 Herst.-Nr.: SH-EL1901 EAN/GTIN: 4974019955711 |
| | |
|
| | |
| Tischrechner mit 5-zeiligem, scrollenden Display und professioneller Tastatur. Mit dem srollenden Display können 5 Zeilen gleichzeitig kontrolliert werden. 12-stelliges Display und 5-zeilige LCD Anzeige. Das Display gibt die Rechenhistorie wieder. Mit der bis zu 300 Schritt-Funktion Check & Correct können Berechnungen im Vergleich zu Papier, nicht nur anzeigt, sondern auch rückwärts korrigiert werden. Dieser Rechner ist absolut leise und ökologisch. Standardrechenfunktionen, Gewinnspannenberechnung (Cost/Sell/Margin), Steuerberechnungsfunktion +/- TAX, Auf- und Abrunden, Dezimalstelleneinstellung, Gesamtsummenspeicher (GT), 00 Taste und ein 4-Tasten Speicher. Netzadapter im Lieferumfang. Hauptbatterie CR2032 1 ST ist installiert. Größe BxHxT: 19,3 x 6,6 x 25,4 cm. Weitere Informationen: | | Anzeige: | 12-stellig | Maße (B x H x T): | 193 x 66 x 254 mm | Energieversorgung: | Batterie- oder Netzbetrieb | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,51* | € 56,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 42,35* | € 56,67* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 42,60* | € 56,77* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,25* | € 59,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,49* | € 68,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|