Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-835294001 Herst.-Nr.: SH-ELM335BBL EAN/GTIN: 4974019960791 |
| | |
|
| | |
| Moderner Tischrechner mit großer 10-stelliger angewinkelter Anzeige, verfügbar in 3 auffälligen Farben. TWIN-Power Betrieb (Solar und Batterie), automatische Abschaltung. Währungsumrechnung, Steuerberechnungsfunktion +/- TAX. 3-Tasten Speicher, 00 Taste, automatische Punktierung. Prozentrechnung. Vorzeichenwechsel, Korrekturtaste. Größe BxHxT: 10,0 x 2,7 x 14,9 cm. 2 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anzeige: | 10-stellig | Energieversorgung: | Solar- und Batteriebetrieb | Maße (B x H x T): | 100 x 27 x 149 mm | Gewicht: | 122 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,61* | € 13,65* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,37* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|