Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner, weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835319
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-SDC912VL BX
EAN/GTIN:
     8595179506719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Moderner Tischrechner in trendigen Farben - ideal für den täglichen Gebrauch, zu Hause, im Büro oder unterwegs. Der Rechner verfügt über Grundfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Quadratwurzel. Einfache Nutzung von Speichertasten ermöglicht das Speichern von Zwischenergebnissen. Der Dualbetrieb macht den Rechner bei jeder Beleuchtung einsatzbereit. Weitere Eigenschaften: Display 12 Stellen, Tasten plastik, Stromversorgung Solar- und Batteriebetrieb. Merkmale: Tasten %, +/-, v, 00, 4-Tasten Speicher, MU Funktion (Mark-Up), GT Funktion (Gesamtsumme), Korrigier Funktion. Maße BxHxT: 104 x 26 x 154 mm. Gewicht 116 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/violett
Anzeige:
12-stellig
Maße (B x H x T):
104 x 26 x 104 mm
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Display:
LCD
klappbares Display:
nein
Prozenttaste:
ja
Speicher:
4-Tasten-Speicher
00 Taste:
ja
Gewicht:
116 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 9,16*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 9,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.