Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-837152 Herst.-Nr.: JF-120ECO EAN/GTIN: 4971850185697 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders umweltfreundlicher, großformatiger Tischrechner, aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Für die Verpackungen und die Bedienungs-Anleitungen wird wiederverwertetes Papier verwendet. Stromversorgung dual mit Solarzellen und quecksilberfreien Stützbatterien. 12-stellige, angewinkelte Jumbo-Anzeige mit Tausender Unterteilung. Prozentrechnung. MwSt-Funktion (Tax +/-). Währungsumrechnung (4 Kursspeicher). „letzte Ziffer löschen“-Taste. Vorzeichenwechseltaste +/-. Quadratwurzelrechnung. 4-Tasten-Speicher und GrandTotal-Speicher. Konstantenspeicher. Abrunden, kaufmännisches Runden. Fließ/Festkomma-Rechnung. Add-2-Modus. 11 x 17 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Anzeige: | 12-stellig | Ausführung: | Solar- und Batteriebetrieb | Batterie: | quecksilberfreie Stützbatterien | Maße (B x H x T): | 107 x 26,3 x 173 mm | Display Typ: | angewinkelt | Material: | aus Recycling-Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,30* | € 20,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 14,02* | € 20,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,97* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 15,42* | € 21,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,08* | € 22,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|