Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 12-stellig 122x174,5x35,7mm BxHxT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837153
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120ECO
EAN/GTIN:
     4971850185703
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Besonders umweltfreundlicher, großformatiger Tischrechner, aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Für die Verpackungen und die Bedienungs-Anleitungen wird wiederverwertetes Papier verwendet. Stromversorgung dual mit Solarzellen und quecksilberfreien Stützbatterien. 12-stellige, angewinkelte Jumbo-Anzeige mit Tausender Unterteilung. Prozentrechnung. MwSt-Funktion (Tax +/-). Währungsumrechnung (4 Kursspeicher). "letzte Ziffer löschen"-Taste. Vorzeichenwechseltaste +/-. Quadratwurzelrechnung. 4-Tasten-Speicher und GrandTotal-Speicher. Konstantenspeicher. Abrunden, kaufmännisches runden. Fließ/Festkomma-Rechnung. Add-2-Modus. 12 x 17 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Solarzellen und quecksilberfreie Stützbatterien
Breite:
122 mm
Höhe:
35,7 mm
Tiefe:
174,5 mm
Batterie:
1 x CR2032
Material:
aus Recycling-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner casio, taschenrechner, Solartaschenrechner, Solarrechner, Rechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 17,76*
€ 24,73*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 25,19*
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 25,69*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,20*
€ 27,18*
€ 5,50*
ab € 18,86*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.