Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner silberblau 8-stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837410
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-80E
EAN/GTIN:
     4549526609909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Tischrechner im Kompaktformat. Angewinkeltes Jumbo-Display (8 x 2,3 cm) mit Tausender-Unterteilung und Anzeige der Rechenart. Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung. Währungsumrechnung (1 Kurs), Profi-Prozentrechnung, Mark Up mit Prozenttaste, Schnellkorrekturtaste, +/- Vorzeichenwechsel, Doppelnull-Taste. 4-Tasten-Speicher. Konstantenspeicher. Der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Tippen (Key Rollover: Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten). Aluminiumfront, Kunststofftasten. Antirutsch-Gummifüße. Größe B x H x T: 101 x 28 x 149 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/blau
Anzeige:
8-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
101 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
149 mm
Gewicht:
120 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,57*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,59*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,24*
€ 11,66*
Lager 690
46
1
€ 5,49*
ab € 8,54*
€ 12,02*
1 Tag
121
1
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-80F
ab € 8,00*
Ähnlich
Casio
MS-88ECO
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.