Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MS-100EM silberblau 8-stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837412
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-100EM
EAN/GTIN:
     4549526609923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner im Kompaktformat. Angewinkeltes Jumbo-Display (8 x 2,3 cm) mit Tausender-Unterteilung und Anzeige der Rechenart. Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung. Währungsumrechnung (1 Kurs), Profi-Prozentrechnung, Mark Up mit Prozenttaste, Cost / Sell / Margin, Schnellkorrekturtaste, +/- Vorzeichenwechsel. 3-Tasten-Speicher. Konstantenspeicher. Der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Tippen (Key Rollover: Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten). Aluminiumfront, Kunststofftasten. Antirutsch-Gummifüße. Größe (B x H x T): 101 x 28 x 149 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/blau
Anzeige:
10-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
101 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
149 mm
Gewicht:
120 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 15,24*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 10,82*
€ 15,25*
2 Tage
28
1
€ 2,90*
ab € 11,06*
€ 15,58*
Lager 690
35
1
€ 5,49*
ab € 11,25*
€ 15,82*
10 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 11,77*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.