Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12-stellig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837438023
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CN-AS 120 II HB
EAN/GTIN:
     4549292108538
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
12-stelliger Mini Tischrechner im attraktiven Arc Design, mit großem angewinkeltem Display. Mark Up (MU), Rückwärtsrechnung (RV) und Summenspeicher (GT). Solar- und Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
10 cm
Höhe:
2,9 cm
Tiefe:
14,4 cm
Batterie:
1 Knopfzelle LR44
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Doppelnull-Taste:
ja
Prozenttaste:
ja
Steuerberechnung:
nein
Gewinn-/Kosten-/Handelsspannenberechnung:
nein
Abschaltautomatik:
ja
Resume-Funktion:
nein
klappbares Display:
nein
Druckausgabe vorhanden:
nein
Lieferumfang:
inkl. 1 Knopfzelle LR44
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,95*
10 Tage
73
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 8,27*
Lager 690
71
€ 5,49*
ab € 6,25*
€ 9,44*
€ 7,95*
ab € 6,60*
€ 10,18*
1 Tag
209
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.