Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 10-stellig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837443
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-100FM
EAN/GTIN:
     4549526615429
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Kleiner grauer Tischrechner (Breite x Tiefe ca. 10 x 15 cm) mit edler Aluminium-Front und Antirutsch-Gummifüßen. Solarbetrieb mit Stütz-Batterie und automatischer Abschaltung. Angewinkeltes großes 10-stelliges Display (ca. 7,9 x 2,3 cm) mit Funktionsbefehl-Anzeige und Tausender-Unterteilung, 1,8 cm hohe Ziffern. Profi-Prozentrechnung: dank CASIOs einzigartiger Eingabelogik wird der Absolutwert des % vor Aufschlag auf die Basis angezeigt. Steuer-Berechnungen: Preis inkl. / exkl. Steuer, Anzeige des Steuerbetrags und der Netto-/Bruttobeträge, Steuersatz speicherbar. Cost / Sell / Margin Tasten zur einfachsten Berechnung von EK-Preis, VK-Preis und Gewinn/-spanne. Größe B x T x H 10,1 x 14,9 x 2,8 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzeige:
10-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
10,1 cm
Höhe:
2,8 cm
Tiefe:
14,9 cm
Batterie:
1 Knopfzelle CR2025
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Doppelnull-Taste:
ja
Prozenttaste:
ja
Steuerberechnung:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 15,62*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 15,63*
€ 7,95*
ab € 11,69*
€ 17,36*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 17,57*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 13,03*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2470C002
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.