Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher Economy transparent, 4 Fächer, Polystyrol, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-842104100
Herst.-Nr.:
     H6390202
EAN/GTIN:
     4012086006773
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Multiköcher Economy transparent. Anzahl der Fächer: 4 Fächer. Werkstoff: Polystyrol. Größe (Ø x H): 110 x 105 mm. Kammern mit unterschiedlicher Tiefe, hochglänzend. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
glasklar
Material:
Polystyrol
Durchmesser:
110 mm
Höhe:
105 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Kammern mit unterschiedlicher Tiefe, hochglänzend.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
38
4
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,08*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,27*
1
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,47*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,47*
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390208
ab € 1,51*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390220
ab € 1,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390230
ab € 1,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390250
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.