Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen, 10,5x24cm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850120000
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00515
EAN/GTIN:
     5706002005153
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Aus 190 g/qm Karton (RC). 8 cm gelocht. Größe: 240 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
240 mm
Höhe:
105 mm
Lochung:
2-fach
Grammatur:
190 g/qm
Material:
Karton (RC)
Packungsinhalt:
100 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen 24x10,5cm weiß 100st, trenn laschen, trennlaschen weiß, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
401
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,89*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,48*
Lager 690
1717
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,51*
10 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 4,18*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 4,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
50509
ab € 1,73*
Ähnlich
Wekre
50504
ab € 1,74*
Ähnlich
Wekre
50501
ab € 1,02*
Ähnlich
Wekre
50502
ab € 1,74*
Ähnlich
Wekre
50511
ab € 1,33*
Ähnlich
Wekre
50506
ab € 1,73*
Ähnlich
Wekre
50503
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.