Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Gr. 2, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850292023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02602
EAN/GTIN:
     5705831026025
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Außengröße BxHxT:20,5x8,5x16cmSicherheitsschloss mit 2 Schlüssel, Aus Stahl nahtlos gezogen, kratzfest lackiert, pulverbeschichtet. Mit Hartgeld Kunststoffeinsatz Unterteilungen, Mit Metallgriff im Deckel versenkt. Schlüsselnummer am Schloss eingeschlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
205 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, sparbüchse, Geldkassetten, Geldzählbretter, Zählbretter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
€ 5,49*
ab € 8,47*
€ 12,17*
11 Tage
28
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,21*
2 Tage
28
€ 4,99*
ab € 9,90*
€ 14,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.