| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850421 Herst.-Nr.: KF00593 EAN/GTIN: 5705831005938 |
| |
|
| | |
| Für Stifte bis 8mm und 10mm, aus transparenten Kunststoff. 3 Farben sortiert: blau, grün und pink. Farbwünsche können nicht berücksichtigt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, dosenspitzer, Spitzdosen, Bleistiftspitzer, Bleistiftspitzmaschinen, Anspitzer, Spitzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,11* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 2,16* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,44* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|