Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter, Rechtsheftung, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853141004
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15800
EAN/GTIN:
     3034151348145
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc. aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet. Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Format:
A4
Ausführung:
1 Tasche, 2 Abheftvorrichtung
Farbe:
chamois
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
260 mm
Material:
Manilakarton
Grammatur:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
25
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 2,03*
Lager 690
324
25
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 2,32*
10 Tage
324
25
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 9,86*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 9,82*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 9,82*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 9,80*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 5,47*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 6,34*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 2,98*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.