Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer Foldback, 75mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853240
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01291
EAN/GTIN:
     5705831012912
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Stabile Metall-Klemme für viele Anwendungszwecke.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Klemmvolumen:
20 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
479
€ 4,99*
ab € 4,01*
€ 6,74*
Lager 690
479
€ 5,49*
ab € 6,97*
€ 11,09*
10 Tage
479
€ 5,87*
ab € 7,14*
€ 11,36*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.