Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 34x150mm, 250 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853259099
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     2102502011
EAN/GTIN:
     4018924211200
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus Polypropylen (PP). Deckleiste aus Kunststoff. Ohne Heftfalz. Größe: 34 x 150 mm (kurz).
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Packungsinhalt:
250 Stück (10 Bündel mit 25 Stück)
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,82*
Lager 690
244
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 9,30*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,47*
€ 10,07*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 11,89*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 15,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
preiswert & gut
4052005013
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.