Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853541
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen recycled, Pastellfarben. Verpackkung aus 100% Recyclinkarton (keine Kunststoff-Verpackung enthalten. Plastik-frei). Selbstklebend aus 100% Recyclingpapier. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen. Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Packungsinhalt: 12 Blöcke. Format: 76x76 mm. Farbe: pastell-blau, -grün, -pink,gelb.Pro Farbe 3 Blöcke
Weitere Informationen:
Farbe:
pastell-blau, -grün, -pink, -gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Blätter:
12 x 100
Material:
100% Recyclingpapier
Selbstklebend:
ja
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 8,18*
Lager 690
112
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 10,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.