Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger Küche mit 6 Tabs Nachfüllpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-853747200
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF16656
EAN/GTIN:
     5705831166561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Küchenreiniger der Fett- und Schmutzflecken effektiv bekämpft und dabei trotzdem schonend zu Oberflächen sowie zur Umwelt ist. Reinigungsprodukte Eco Line, nachfüllbar. Wasser + Tab = Fertig! - So Simpel spart man Plastik. Einfach Wasser in die Flasche füllen – Tab hinzufügen – auflösen lassen und fertig. Umweltfreundliche Küchenreinigertabs. Für saubere Flächen und eine saubere Umwelt. Bekämpft Schmutz und Fett. Der Tab lässt sich rasch und mühelos in Wasser auflösen und ist sofort einsatzbereit. Fett und Schmutz werden effektiv bekämpft. Bei diesem Prozess ist die Formulierung besonders schonend zu Oberflächen und zur Umwelt. Die nachhaltige Nachfüllalternative enthält kein Mikroplastik und ist zu 100 Prozent vegan. In der Herstellung als auch in der Verwendung wird viel weniger Plastik und CO2 benötigt. Nach der Verwendung können die Verpackungen einfach im Altpapiercontainer entsorgt werden. Für diese ökologischen Reinigungsprodukte werden bis zu 95% Naturprodukte mit folgenden Inhaltsstoffe verwendet: Gemüse, ätherische Öle, Kokosnussöl, Tenside, pflanzliche Glycerin, grüne natürliche chelatbildende Verbindungen. Enthält keine Phosphate, künstliche Farbstoffe, Duftstoffe, Tierkörperprodukte, Mikroplastik. Die Formel auf Basis pflanzlicher und veganer Inhaltsstoffe ist frei von Mikroplastik sowie biologisch abbaubar und daher sehr umweltfreundlich. Weniger CO² dank verringertem Transportvolumen. Mit jedem Tab sparst man eine Einwegplastikflasche. Vegane Inhaltsstoffe verhindern das Austrocknen und schützen die Haut. Verpackung aus FSC zertifizierten Karton. PG-Inhalt: 6 Tabs.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
6 Tabs
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllalternative enthält kein Mikroplastik und ist zu 100 Prozent vegan. Einfach Wasser in die Flasche füllen – Tab hinzufügen – auflösen lassen und fertig.
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
29
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 6,61*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 8,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.