| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853752 Herst.-Nr.: KF16279 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Multifunktionale Tabs mit Aktivsauerstoff, chlorfrei und phosphatfrei für Spülmaschinen – Ergebniseiner modernen Technologie, die auf der Verknüpfung von Spüler, Klarspüler und Enthärter basiert.Zum Einsatz in Haushaltsgeschirrspülmaschinen, Hotellerie, Gastronomie, Großküchen, im Officebereich etc. Entfernen hartnäckig Verschmutzungen und Ablagerungen. Verhindert Kalk- und Steinbildung. Schützen Glas vor matt werden und Stahl vor Korrosion. Hinterlassen einen lang anhaltenden Duft. Für perfekten Sauberkeit und strahlenden Glanz von Geschirr, Gläsern und Besteck. Entfernen hartnäckige Tee-, Stärke- und Eiweißverschmutzungen. Wirksam selbst in niedrigen Temperaturen. 1 Tablette pro Spülzyklus, wasserlöslich, Wasserenthärtung. Benützung ohne die Schutzfolie abzuziehen. Eimer aus recyclebaren Polypropylen (PP) Kunststoff. Inhaltsstoffe: 5-15 & Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Enzyme (Subtilisin, Amylase), Duftstoffe (D-Limonen) Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 100 Tabs | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,75* | € 16,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,96* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|