Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Color'Peps Oops radierbar, 24 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859845
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M832824
EAN/GTIN:
     3154148328247
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Radierbarer Buntstift COLOR'PEPS OOPS. Ausführung der Schaftform: ergonomisch: dreieckige Form für verbesserten Griff und ermüdungsfreie Handhabung. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Effiziente Radierleistung, leuchtende Farben und hervorrangende Deckkraft, bruchfeste Mine, die mit dem Schaft besonders verbunden wurde, einfach anzuspitzen. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 24 Stück in Blisterschachtel.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
24 Farben sortiert
Minenstärke:
2,9 mm
Ausführung der Schaftform:
ergonomisch Dreikantform
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
effiziente Radierleistung, leuchtende Farben und hervorrangende Deckkraft, bruchfeste Mine, die mit dem Schaft besonders verbunden wurde, einfach anzuspitzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,47*
Lager 690
21
1
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 4,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 4,83*
1
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 6,79*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
832812
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.