| |
|
| Artikel-Nr.: 690-859929 Herst.-Nr.: M907202 EAN/GTIN: 3154149072026 |
| |
|
| | |
| Knete PAT'DOUGH. Werkstoff: Knete, Kunststoff. Weiche Textur, klebt nicht an den Händen, wiederverschließbare Dosen zum Aufbewahren der Knete, Altersempfehlung: ab 2 Jahre. Masse: 504 g. Farbe/Farbe des Behälters: sortiert/transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 9 Dosen inklusive Knet- Zubehör: Stanzförmchen, Spritzen, Knetrolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Packungsinhalt: | 9 Töpfe Knete und ein 12-tlg. Zubehörset | Altersempfehlung: | ab 2 Jahren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,80* | € 13,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,17* | € 13,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,81* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|