Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862023023
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     23401
EAN/GTIN:
     4006221234015
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Universelle Köcherkombination für jedes Büro mit rutschfestem Boden. Abmessungen: 13 x 13 x 9 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
Breite:
130 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,52*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 6,97*
€ 10,54*
1
€ 4,30*
ab € 7,34*
€ 11,00*
1
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 11,15*
9 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17450-13
ab € 5,48*
Ähnlich
HAN
N291490
ab € 2,19*
Ähnlich
M & M International
68500201
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.