| |
|
| Artikel-Nr.: 690-887884 Herst.-Nr.: 60-1028 EAN/GTIN: 4000867745089 |
| |
|
| | |
| Good Vibes Collection - tolle Farbakzente durch NEON! - hochwertige Glückwunschkarten mit Blindprägung und Metallic-Effekt - plastikfreie Umverpackung - Glückwunschkarte, Briefumschlag und Papierbanderole sind FSC-zertifiziert - Format 11,5 x 17 cm / 15,5 x 15,5 cm Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Ausführung: | inkl. Umschlag ohne Folienverpackung | Packungsinhalt: | 1 Stück | Material: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,4862* | € 10,1762* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,7099* | € 10,5399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,29724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|