Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer 3 Stück 0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-892362
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     0073228000145
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
ersatzradierer druckbleistift
Ersatzradierer Radiergummi. Verwendung für Produkt: nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm. Werkstoff: Gummi. Farbe: rot. Produktverwendung: zum Entfernen von Bleistift auf Papier. Verwendung für Zeichnungsträger: Feinminenstifte 0,9 mm. Durchmesser: 9 mm. Länge: 40 mm. Länge der Radiermine: 10 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 3 Stück auf Blisterkarte.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,63*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 5,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.