Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-892617043 Herst.-Nr.: AT0625-1 EAN/GTIN: 0073228113791 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller Click. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8910-1. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, 0,7mm, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Glanzchrom mit schwarzen Clip und Druckknopf. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Rollerball in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Serie: | Conventry | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Schaftfarbe: | glanzchrom | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,74 mm | Typbezeichnung der Mine: | 8910-1 | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Material des Schaftes: | Metalletui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,90* | € 16,38* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 14,61* | € 21,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,23* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|