Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Adventband, 40mmx3m, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605 41-609
EAN/GTIN:
     4009236204455
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weihnachts-Strängchenband Seidenband
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Muster:
uni
Breite:
40 mm
Länge:
3 m
Ausführung:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 13,1249*
€ 18,3949*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 16,7716*
€ 23,0616*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,3949*
€ 21,88993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,1249*
€ 21,56863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,4749*
€ 20,79513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,8149*
€ 20,00973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,3449*
€ 19,45043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,1249*
€ 15,61863
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,31249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.