Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierband Glitter, 25mmx20m, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893548601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     679 2520-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Zierbänder sind individuell einsetzbar. Zum Veredeln von Geschenken, zum Zusammenbinden von Servietten, zum eigenen Gestalten von Grußkarten und vielen mehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
25 mm
Länge:
20 m
Material:
Satin
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,93*
€ 11,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.