| |
|
| Artikel-Nr.: 690-893571104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304 4020-104 EAN/GTIN: 4009236046284 |
| |
|
| | |
| Zierbänder sind individuell einsetzbar. Zum Veredeln von Geschenken, zum Zusammenbinden von Servietten, zum eigenen Gestalten von Grußkarten und vielen mehr. Weitere Informationen: | | Farbe: | creme | Breite: | 40 mm | Länge: | 20 m | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,55* | € 13,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,45* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|