Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband, 5mmx400m, metallic violett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893777610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2855-610
EAN/GTIN:
     4009236512772
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Wunderschönes Kringelband zum verschönern von unzähligen Geschenken. Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Rolle aus 100% recyceltem Material. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett metallic
Breite:
5 mm
Länge:
400 m
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 6,77*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,35*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 11,6825*
€ 16,3925*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.