Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüllenregister, Folie, blanko, transparent, DIN A4, 250 x 302 mm, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896588100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6631 19
EAN/GTIN:
     4005546640204
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Hüllenregister. Werkstoff: Folie. Stärke: 0,13 mm. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: Universallochung. Mit einreißfesten, verschiedenfarbigen Grifftaben für blanko Einsteckschilder und mit verstärkten Lochrändern, Einsteckschildchen blanko, blanko mit Farbstreifen, 0-8 liegen bei. Einreißschutz vorhanden. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: transparent. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 302 mm. Anzahl der Hüllen: 8 Stück. Oben offen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 6,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,67*
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,3425*
€ 8,8725*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,47*
Ähnlich
Durable
663019
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.