Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897025015 Herst.-Nr.: 22016-01 EAN/GTIN: 4013951010857 |
| |
|
| | |
| Bewerbungsset SELECT · bestehend aus 3 roten Bewerbungsmappen 22002 · Bewerbungsmappe aus hochwertigem Karton mit Halbmondstanzungen und Klemmschiene · mit Schriftzug BEWERBUNG in silbernen Buchstaben auf dem Vorderdeckel · Format: A4 · Größe (B x H): 225 x 310 mm. Packung mit 3 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ausführung: | Halbmondstanzungen | Material: | hochwertigem Karton | Lieferumfang: | 3 Mappen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 3,05* | € 4,28* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,74* | € 6,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,17* | € 6,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,98* | € 6,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,92* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|