| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902399000 Herst.-Nr.: ZK 2257 EURO EAN/GTIN: 4003482287309 |
| |
|
| | |
| BxTxH: 255x200x75mm, komplett mit Euro-Einsatz für Banknoten und Münzen, flache Bauweise passt in Schubladen, Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden. Der Einsatz ist herausnehmbar. Aus Stahlblech, Geldzählkassette, weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 255 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Geldkassetten, Geldzählbretter, Zählbretter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,55* | € 36,15* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,57* | € 36,16* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,58* | € 45,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 45,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,57* | € 46,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|