Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer Rhapsodi 310ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-902572
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6136
EAN/GTIN:
     5033848002177
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Lufterfrischer mit Pumpsystem für einen frischen und angenehmen Duft. Werten jeden Waschraum auf. Ideal: für RIPPLE* oder AQUA* Lufterfrischungssystem, programmierbar für die Duftfreisetzung ganz nach Bedarf im Waschraum. Lieferbar als: 310-ml-Pumpflasche, Kunststoff; RHAPSODIE – zitronenfrischer Duft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RHAPSODIE – zitronenfrischer Duft
Packungsinhalt:
310 ml
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, nachfüllung duftspender kleenex, duftspender nachfüllungen, Lufterfrischungsgeräte, Duftparfüm, Düfte für Lufterfrischer, Lufterfrischer-Düfte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,55*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 17,80*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 15,23*
€ 21,21*
Lager 690
6
6
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,56*
1 Tag
6
6
€ 4,99*
ab € 21,28*
€ 29,59*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 153,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.