Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier tecno Premium, 297mmx175m, 75g/m², 2 Rollen, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903541
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     41000000156
EAN/GTIN:
     4011211022596
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
inapa tecno premium ist ein holzfreies, opakes Kopierpapier, das mit seinem hohen Weißgrad (CIE 169), seiner hervorragenden Oberflächenglätte und mit problemlosen Handhabungseigenschaften überzeugt. Für gestochen scharfe Druckresultate, die beeindrucken. Seine Einsatzmöglichkeit auch auf Inkjet-Plottern ermöglicht zudem den platz- und kostensparenden Einsatz als Allroundpapier für den Großformatdruck. Papier am Kern nicht verklebt.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
297 mm x 175 m
Grammatur:
75 g/qm
Kern-Ø:
7,50 cm
Inhalt:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, rollen kopierpapier, Planzeichenpapiere, Inkjet-Plotterpapiere, Plotterpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 22,70*
€ 31,68*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 26,75*
€ 37,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,68*
€ 37,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,48*
€ 37,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,26*
€ 36,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,03*
€ 34,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,04*
€ 33,37
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,70*
€ 27,01
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 22,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.