| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903927 Herst.-Nr.: 602578 EAN/GTIN: 4006928025787 |
|
|
| | |
| 1 Woche/2 Seiten, Sonn- und Feiertage hervorgehoben Tageszählung, Zweimonatsübersicht, Steuertermine. 112 Seiten, Drahtkammbindung, Wochenzählung, Kalendarium deutsch. Aus Karton. Einband farbig sortiert, Jahreszahl in schwarz. Größe: 105 x 297 mm (B x H). Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seiten | Breite: | 10,5 cm | Höhe: | 29,5 cm | Druck: | grau/rot | Einband: | Karton | Farbe: | sortiert - keine Farbwahl möglich | Umfang: | 112 Seiten | Bindung: | Spiralbindung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,98* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 4,55* | € 7,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,58* | € 7,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|