Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt D60 StandardLine, 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903947
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4443-701
EAN/GTIN:
     4007126002471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo D60 StandardLine. Die Alu-Trittleiter zum Steigen und Sitzen. Mit Klappsperre. Praktischer Doppelstufen-Klapptritt. Platzsparend zusammenklappbar. Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Holme aus eloxiertem Aluminium. Breite und tiefe Alu-Stufen mit Spezial-Riffelung. Bis 150 kg belastbar.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
2 x 3
Arbeitshöhe:
max. 260 cm
Sicherheits-Haltebügel:
nein
Aufstellbreite/-tiefe:
A = 40,5 cm, B = 49 cm
Gesamthöhe, Plattformhöhe:
40 cm
Gewicht:
1,9 kg
Tragkraft:
150 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,93*
€ 54,61*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 54,62*
Lager 690
38
€ 5,49*
ab € 46,94*
€ 57,56*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 60,09*
5 Tage
54
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 65,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4442-701
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.