Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-916583008 Herst.-Nr.: GC21Y EAN/GTIN: 4961311022081 |
| |
|
| | |
| Produkttyp: Original, Produktart: Gelkartusche, Kapazität: 1.000 Seiten, Seitenkapazität: 1.000 Seiten, Farbe: gelb
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio GX 2500; Aficio GX 3000; Aficio GX 3000 s; Aficio GX 3000 Series; Aficio GX 3000 sf; Aficio GX 3000 sfn; Aficio GX 3050 n; Aficio GX 3050 sfn; Aficio GX 5050 n; Aficio GX 7000 | NRG: | Gelsprinter GX 2500; Gelsprinter GX 3000; Gelsprinter GX 3000 S; Gelsprinter GX 3000 Series; Gelsprinter GX 3000 SF; Gelsprinter GX 3000 SFN; Gelsprinter GX 3050 N; Gelsprinter GX 3050 SFN; Gelsprinter GX 5050 N; Gelsprinter GX 7000 | Lanier: | GX 7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, druckerpatronen ricoh, gel cartridge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,03* | € 32,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,16* | € 32,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,21* | € 32,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 31,59* | € 33,31* | | | | Lager 690 | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,48* | € 42,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|