Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe rund LED schwarz/chrom 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918218
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     271 7548
EAN/GTIN:
     4003801799759
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
WEDO Rundlupe mit LED-Licht. Die neue beleuchtete Rundlupe sieht durch den geschwungenen Griff in Schwarz-/Chromoptik nicht nur gut aus, sie liegt durch ihr geringes Gewicht auch angenehm leicht in der Hand. Die rahmenlose Kunststofflinse mit einem Durchmesser von 8 cm vergrößert sich um das 2,2-fache. Die Lieferung erfolgt mit Batterien (3 x 1,5 V LR 1130 Knopfzellen). Maße: 185 x 80 mm, Gewicht: 46 g. Farbe: schwarz/chrom. Einzeln verpackt in transparenter Hängebox.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsen-Ø 8 cm
Vergrößerung:
2,2-fach
Maße:
185 x 80 mm
Farbe:
schwarz/chrom
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
1
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 12,07*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 12,21*
1
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 14,13*
11 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 9,60*
€ 14,64*
1
€ 7,95*
ab € 9,58*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.