Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918766010
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717565
EAN/GTIN:
     4003801865652
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
wedo lupe
WEDO® LED-Handlupe mit ausklappbarem Standfuß und verstellbarem Lupenkopf. Diese praktische Lupe mit großem Sichtfeld und LED-Beleuchtung ist Hand- und Tischlupe in einem. Die hochwertige Acrylglaslinse mit 9 cm Durchmesser 2,0-fach vergrößert, die kleine Zusatzlinse mit 2,5 cm Durchmesser 4-fach. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Das zuschaltbare LED-Licht sorgt auch bei Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung. Für freihändiges Arbeiten einfach den Standfuß ausklappen und den Lupenkopf in den gewünschten Winkel einstellen. So sind auch filigrane Bastel- und Handarbeiten präzise möglich. Maße: ca. 22,3 x 9,7 x 2,2 cm, Lieferung inkl. 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsen-Ø 9 cm
Vergrößerung:
2 fach
Maße:
ca. 22,3 x 9,7 x 2,2 cm
Farbe:
schwarz
Besonderheit:
inkl. kleiner Zusatzlinse mit 2,5 cm Durchmesser 4-fach Vergrößerung
Packungsinhalt:
2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 90mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 18,17*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 12,21*
€ 18,18*
€ 18,90*
ab € 12,89*
€ 18,86*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 14,81*
€ 21,40*
€ 3,50*
ab € 35,18*
€ 46,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.