Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-919287
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323705
EAN/GTIN:
     4012108148603
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Normallineal
Handliches Stahllineal aus rostfreiem Edelstahl. Mit 0-Punkt an der Außenkante. Mit mm- und 1/2-mm-Teilung. Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Teilung:
1/2-mm-Teilung
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, rumold stahllineal 50 cm, flachlineal 50 cm, flachlineal, Lineale, Schneidlineale, Stahllineale
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23
1
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,11*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,42*
1 Tag
83
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,47*
1
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,68*
1
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
323701
ab € 0,91*
Ähnlich
RUMOLD
323703
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.