| |
|
| Artikel-Nr.: 690-924855009 Herst.-Nr.: 2002831009 EAN/GTIN: 4014969488430 |
| |
|
| | |
| Block · Paper Royal · DIN A4 · Anzahl der Blätter: 40 · Flächenmasse des Papiers g/m²: 100 · Weiß gerippt · Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | weiß | Grammatur: | 100 g/qm | Inhalt: | 40 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpapier, Schreibpapier, Schreibblock, Schreibblöcke, briefblock a4, schreibblock, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,66* | € 6,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,84* | € 6,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,42* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0915* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|