| |
|
| Artikel-Nr.: 690-929001062 Herst.-Nr.: 16400162 EAN/GTIN: 4014970090202 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Briefbögen der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind mit einer edel gerippten Struktur versehen und passen so perfekt zu den Briefumschlägen der Paperado Serie. Paperado-Papiere lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Papierformat A4. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Paperado-Briefbögen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei beidseitig bedrucken. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | kraft | Grammatur: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 15,797* | € 22,677* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,22* | € 25,72* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,802* | € 26,292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,18802* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|